Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EGZ6 Reläkontakt 3pdt 12vdc spolvolt | AA9PCQ

DAYTON 1EGZ6 Relä Plug In 3pdt 12vdc Coil Volt

Finns i lager
Artikel: AA9PCQ Modell: 1EGZ6
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypOctal
Spole VA-betyg3
Spolvolts12 VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)16
Kontaktformulär3PDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringUttalsuttag
Nålar11
Tryck för att testaNej
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
Socket-kodB
StatusindikatorLED och mekanisk flagga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536410050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
DAYTON 1A484 Relä 8 pins | AA8TH 1A4848Octal1.2Nej5X85212DPDTSlitstark silverlegering843SEK
DAYTON 1A486 Relay 8 pins Dpdt | AA8TTK 1A4868Fyrkant1.22Nej5X85315DPDTSlitstark silverlegering219SEK
DAYTON 1EGX1 Reläplugg In Dpdt 12vdc Spolvolt | AA9PBZ 1EGX18Octal3Nej5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSilverlegering827SEK
DAYTON 1EGY3 Reläplugg In Dpdt 12vdc Spolvolt | AA9PCK 1EGY38Octal3Låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSilverlegering827SEK
DAYTON 1EHA7 Relä Octal 3pdt 12vdc Spole Volt | AA9PEX 1EHA711Octal3Låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSilverlegering398SEK
DAYTON 1EHC6 Relä Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volt | AA9PFD 1EHC65Fyrkant0.9Nej1 EGP620SPDTSilverlegering170SEK
DAYTON 1EHD5 Relä Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volt | AA9PFJ 1EHD55Fyrkant0.9Nej1 EGP620SPDTSilverlegering146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EGZ6 Relä Plug In 3pdt 12vdc Coil Volt
296SEK /enhet