Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M07000.100.0045 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 45, 50PK | AB7DFE 22TZ70

APPROVED VENDOR M07000.100.0045 Insexskruv Standard M10 x 1.50 X 45, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB7DFE Modell: M07000.100.0045Korsreferens: 22TZ70

Få det Maj 15, Onsdag
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
336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
Drivstorlek8mm
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.16mm
Huvudhöjd10mm
Head TypStandard
Längd under huvudet45mm
MaterialStål
Min. Brottgräns1200 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7856
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0045 Insexskruv Standard M10 x 1.50 X 45, 50PK
336SEK /packa