Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M16010.100.0001 Ögonbult med axel M10 X 1.50Mm, 3PK | AC6QUV 35Z552

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Ögonbult med axel M10 X 1.50 mm, 3PK

Finns i lager
Artikel: AC6QUV Modell: M16010.100.0001Korsreferens: 35Z552

Få det Maj 8, Onsdag
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
191SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.25mm
Öga utanför dia.45mm
Ögonbult typmed axel
FinishZink-pläterad
MaterialSläpp smidd stål
Total längd62mm
Shank Dia.10mm
Skaftlängd17mm
Axeldia.25mm
Axellängd8mm
System för mätningmetrisk
gäng~~POS=TRUNC17mm
Tråd storlekM10 x 1.5
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns506 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2632
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.100.0001 Ögonbult med axel M10 X 1.50 mm, 3PK
191SEK /packa