Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51000.240.0180 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 180mm | AB8DJD 25DC11

APPROVED VENDOR M51000.240.0180 Insexskruv av rostfritt stål M24 x 3, 180 mm

Finns i lager
Artikel: AB8DJD Modell: M51000.240.0180Korsreferens: 25DC11 / 156M70
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
DiameterM24
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd15mm
Head TypHex
Huvudets bredd36mm
Längd under huvudet180mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd60mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC60mm
Tråd storlek3mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7263
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318159000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.240.0180 Insexskruv av rostfritt stål M24 x 3, 180 mm
352SEK /enhet