Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.030.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M3 x 0.50, 40mm Length, 50PK | AE7YER 6BB86

APPROVED VENDOR M51010.030.0040 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 40 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YER Modell: M51010.030.0040Korsreferens: 6BB86 / 42GM55
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
179SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlekM3 x 0.5
DiameterM3
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd2mm
Head TypHex
Huvudets bredd5.5mm
Längd under huvudet40mm
MaterialA2 rostfritt stål
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek0.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1161
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.030.0040 Insexskruv av rostfritt stål M3 x 0.50, 40 mm längd, 50 PK
179SEK /packa