Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.180.0100 Insexskruv Rostfritt stål M18 x 2.50, 100 mm Längd, 5PK | AB8TTT 29DJ50

APPROVED VENDOR M51010.180.0100 Insexskruv av rostfritt stål M18 x 2.50, 100 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TTT Modell: M51010.180.0100Korsreferens: 29DJ50 / 42GN67
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
307SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM18 x 2.5
DiameterM18
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd11.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd27mm
Längd under huvudet100mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd100mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0814
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.180.0100 Insexskruv av rostfritt stål M18 x 2.50, 100 mm längd, 5 PK
307SEK /packa