Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51010.200.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 50mm Length, 5PK | AB7BQV 22TP19

APPROVED VENDOR M51010.200.0050 Insexskruv av rostfritt stål M20 X 2.50, 50 mm längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB7BQV Modell: M51010.200.0050Korsreferens: 22TP19 / 42GN72
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
262SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM20 x 2.5
DiameterM20
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd12.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd30mm
Längd under huvudet50mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd50mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek2.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.873
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0050 Insexskruv av rostfritt stål M20 X 2.50, 50 mm längd, 5PK
262SEK /packa