Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M51010.240.0100 Insexskruv Rostfritt stål M24 x 3, 100mm | AB8TTX 29DJ54

APPROVED VENDOR M51010.240.0100 Insexskruv av rostfritt stål M24 x 3, 100 mm

Finns i lager
Artikel: AB8TTX Modell: M51010.240.0100Korsreferens: 29DJ54 / 42GN85

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

163SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM24 x 3
DiameterM24
FinishEnkel
GradeA2
Huvudhöjd15mm
Head TypHex
Huvudets bredd36mm
Längd under huvudet100mm
Material304 Stainless Steel
Min. Trådlängd100mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet700 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC100mm
Tråd storlek3mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4199
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.240.0100 Insexskruv av rostfritt stål M24 x 3, 100 mm
163SEK /enhet