Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M51050.025.0004 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M2 x 0.45X4, 50PK | AE8GHP 6DA91

APPROVED VENDOR M51050.025.0004 Insexskruv Standard rostfritt stål M2 x 0.45X4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE8GHP Modell: M51050.025.0004Korsreferens: 6DA91 / 42GN98
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
64SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM2-0.45
Drivstorlek2mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.4.5mm
Huvudhöjd2.5mm
Head TypStandard
Längd under huvudet4mm
MaterialA2 rostfritt stål
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M2
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek0.45mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0184
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0004 Insexskruv Standard rostfritt stål M2 x 0.45X4, 50PK
64SEK /packa