Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR M55050.120.0030 Socket Cap Skruv Standard Rostfritt Stål M12 x 1.75X30, 25PK | AB7DWK 22UE01

APPROVED VENDOR M55050.120.0030 Insexskruv Standard rostfritt stål M12 x 1.75X30, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7DWK Modell: M55050.120.0030Korsreferens: 22UE01 / 42GX61
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
500SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd12mm
Head TypStandard
Längd under huvudet30mm
MaterialA4 rostfritt stål
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9747
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.120.0030 Insexskruv Standard rostfritt stål M12 x 1.75X30, 25PK
500SEK /packa