Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR MPB3446 Socket Cap Screw Button 5/16-18 X 3/4, 5PK | AB9WJN 2FUG6

APPROVED VENDOR MPB3446 Socket Cap Skruvknapp 5/16-18 X 3/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9WJN Modell: MPB3446Korsreferens: 2FUG6
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
370SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
Finishkrom
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypKnappen
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialLågt kolstål
Min. Brottgräns145,000 psi
Patroner2FUH5
Rockwell HårdhetC39 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek18
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR MPB3446 Socket Cap Skruvknapp 5/16-18 X 3/4, 5PK
370SEK /packa