Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SB-5052-0190-04-36 Flat Stock 5052 Aluminium 3/16 Inch T 4 Inch x 3 Feet | AB2VHU 1NZL6

APPROVED VENDOR SB-5052-0190-04-36 Flat Stock 5052 Aluminium 3/16 tum T 4 tum x 3 fot

Finns i lager
Artikel: AB2VHU Modell: SB-5052-0190-04-36Korsreferens: 1NZL6
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
936SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt lager
Legeringstyp5052
FinishKvarn
HårdhetsskalaBHN
Längd3ft.
Längdtolerans+/- 0.060 "
MaterialAluminium
TemperH32 (1/4 hård)
Tjocklek3 / 16 "
Tjocktolerans+/- 0.007 "
TypKorrosionsbeständig
Typisk hårdhet60
Typisk draghållfasthet33,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka28,000 PSI
Bredd4"
Breddstolerans+/- 0.060 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7606123030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypLegeringstypFinishTypisk hårdhetTypisk draghållfasthetTypisk avkastningsstyrkaBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 1 fot | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "222SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-36 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 3 fot | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "348SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-01-72 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 tum x 6 fot | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1"+/- 0.063 "559SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-12 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 1 fot | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "248SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-36 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 3 fot | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "430SEK
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-15-72 Flat 3003 Aluminium 1/8 tum T 1 1/2 tum x 6 fot | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "723SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE SB-3003-0125-02-12 Platt lager 3003 Aluminium 1/8 tum T 2 tum x 1 fot | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Korrosionsbeständig3003Kvarn4022,000 psi16,000 till 21,000 PSI2"+/- 0.063 "258SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SB-5052-0190-04-36 Flat Stock 5052 Aluminium 3/16 tum T 4 tum x 3 fot
936SEK /enhet