Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR SC22140400-005P2 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 40, 5PK | AE9FDP 6JDN5

APPROVED VENDOR SC22140400-005P2 Insexskruv Standard M14 x 2 X 40, 5PK

Finns i lager
Artikel: AE9FDP Modell: SC22140400-005P2Korsreferens: 6JDN5

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

189SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
Dia./ trådstorlekM14 x 2
Drivstorlek12mm
VäxeltypHex Socket
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.21mm
Huvudhöjd14mm
Head TypStandard
Längd under huvudet40mm
Material12.9 Legeringsstål
Min. Brottgräns176,900
Rockwell HårdhetC39 till C44
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek2"
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR SC22140400-005P2 Insexskruv Standard M14 x 2 X 40, 5PK
189SEK /packa