Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR TSFIX-100050S-005P Tumskruvspad 10-32 1/2 Längd, 5PK | AD7KWE 4EZZ7

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Tumskruvspad 10-32 1/2" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AD7KWE Modell: TSFIX-100050S-005PKorsreferens: 4EZZ7
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
131SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv, typ S
FinishEnkel
Huvudhöjd15 / 32 "
Huvudmaterial18-8 rostfritt stål
Head TypSpade
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetRC 80-90B
Axeldia.11 / 32 "
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR TSFIX-100050S-005P Tumskruvspad 10-32 1/2" Längd, 5PK
131SEK /packa