Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U01200.062.1400 Sexkantskruv klass 5 5 / 8-11 x 14 | AB8TXW 29DK50

APPROVED VENDOR U01200.062.1400 Insexskruv, klass 5 5/8-11 x 14

Finns i lager
Artikel: AB8TXW Modell: U01200.062.1400Korsreferens: 29DK50 / 156N11
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd13 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet14 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.062.1400 Insexskruv, klass 5 5/8-11 x 14
116SEK /enhet