Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04006.050.0250 Strukturbult 1/2-13 X 2 1/2 Längd, 25PK | AB3BQH 1RE50

APPROVED VENDOR U04006.050.0250 Strukturell bult 1/2-13 X 2 1/2 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3BQH Modell: U04006.050.0250Korsreferens: 1RE50 / 166X85

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

315SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
MaterialStål
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7788
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.050.0250 Strukturell bult 1/2-13 X 2 1/2 Längd, 25PK
315SEK /packa