Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U04100.125.0300 Sexkantskruv grad 8 1-1 / 4-7 x 3 | AB9RMM 2EY64

APPROVED VENDOR U04100.125.0300 Insexskruv, klass 8 1-1/4-7 x 3

Finns i lager
Artikel: AB9RMM Modell: U04100.125.0300Korsreferens: 2EY64
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruvar
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek8
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.875 "
Längd under huvudet3"
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2-3 / 4 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.71
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.0300 Insexskruv, klass 8 1-1/4-7 x 3
178SEK /enhet