Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04360.031.0375 Hex Cap Screw Grade 8 5/16-24 X 3-3/4, 25PK | AB8TZU 29DL01

APPROVED VENDOR U04360.031.0375 Insexskruv, klass 8 5/16-24 X 3-3/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8TZU Modell: U04360.031.0375Cross Ref: 29DL01 / 42HT94
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
380SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
Diameter5 / 16 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Längd under huvudet3.75 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd7 / 8 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.031.0375 Insexskruv, klass 8 5/16-24 X 3-3/4, 25PK
380SEK /packa