Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07040.013.0087 Socket Cap Screw Standard 6-40 X 7/8, 100PK | AE4VEW 5MXY9

APPROVED VENDOR U07040.013.0087 Insexskruv Standard 6-40 X 7/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4VEW Modell: U07040.013.0087Korsreferens: 5MXY9 / 42JC53
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
266SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek# 6-40
Drivstorlek7 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypStandard
Längd under huvudet7 / 8 "
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC7 / 8 "
Tråd storlek40
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1827
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07040.013.0087 Insexskruv Standard 6-40 X 7/8, 100PK
266SEK /packa