Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Socket Set Screw Flat 1/2-13 X 1/2, 50PK | AE7AVB 5WJR7

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Hylssats Skruv Flat 1/2-13 X 1/2, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE7AVB Modell: U07810.050.0050Cross Ref: 5WJR7 / 159Z87
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
490SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 2 "
Punkt Dia.0.270 till 0.291 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypFlat
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3537
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.050.0050 Hylssats Skruv Flat 1/2-13 X 1/2, 50PK
490SEK /packa