Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Socket Set Screw Cup 7/16-14 X 3/4, 50PK | AE4TAE 5MNR5

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Socket Set Skruvkopp 7/16-14 X 3/4, 50PK

Finns i lager
Artikel: AE4TAE Modell: U07840.043.0075Korsreferens: 5MNR5 / 159Z21

Få det Maj 14, Tisdag
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
325SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.219 "
Drivstorlek7 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
MaterialLegerat stål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.0.232 till 0.252 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC 45-53
Tråd storlek7 / 16-14

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4748
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.043.0075 Socket Set Skruvkopp 7/16-14 X 3/4, 50PK
325SEK /packa