Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07840.050.0275 Hylssats Skruvkopp 1/2-13 X 2-3/4, 10PK | AA8VPD 1AJ13

APPROVED VENDOR U07840.050.0275 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 2-3/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AA8VPD Modell: U07840.050.0275Korsreferens: 1AJ13 / 159H91
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
485SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.500 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd2.75 "
Punkt Dia.0.270 till 0.291 "
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5256
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.050.0275 Sockets Set Skruvkopp 1/2-13 X 2-3/4, 10PK
485SEK /packa