Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07852.031.0025 Socket Set Screw Cup 5/16-24 X 1/4, 100PK | AD6VZD 4BE47

APPROVED VENDOR U07852.031.0025 Socket Set Skruvkopp 5/16-24 X 1/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD6VZD Modell: U07852.031.0025Cross Ref: 4BE47 / 159Y63

Få det Maj 14, Tisdag
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
211SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.312 "
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
MaterialLegerat stål
Total längd1 / 4 "
Punkt Dia.0.156 till 0.172 "
PunktmaterialLegerat stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHRC45 till HRC53
System för mätningInch
Tråd storlek5 / 16-24
TypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1328
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07852.031.0025 Socket Set Skruvkopp 5/16-24 X 1/4, 100PK
211SEK /packa