Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U08280.031.0175 Sexkantsskruv 5/16 X 1 3/4 Längd, 100PK | AB2DAQ 1LB81

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Sexkantsskruv 5/16 X 1 3/4 Längd, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2DAQ Modell: U08280.031.0175Korsreferens: 1LB81 / 166W25
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
201SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Head Lag Skruv
FinishZink-pläterad
Grade1
Hexstorlek1 / 2 "
Längd1.75 "
MaterialLågt kolstål
Skruvstorlek5 / 16 "
Storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.652
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318110000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.031.0175 Sexkantsskruv 5/16 X 1 3/4 Längd, 100PK
201SEK /packa