Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U12320.075.0002 Hexlåsnät med nyloninsats 3/4-16, 10PK | AB8PAK 26LH80

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 Hexlåsnät med nyloninsats 3/4-16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB8PAK Modell: U12320.075.0002Korsreferens: 26LH80 / 42JR63
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
130SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialKolstål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
FinishZink-pläterad
Grade2
Höjd57 / 64 "
MaterialKolstål
Mutter typNyloninsats Låsmutter
Rockwell HårdhetB68 till C32
System för mätningInch
temp-58 grader. till 302 grader.
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed nyloninsats
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.64
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U12320.075.0002 Hexlåsnät med nyloninsats 3/4-16, 10PK
130SEK /packa