Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U16000.050.0300 Eye Bolt With Shoulder 1/2-13 | AC6QRL 35Z497

APPROVED VENDOR U16000.050.0300 Ögonbult med axel 1/2-13

Finns i lager
Artikel: AC6QRL Modell: U16000.050.0300Korsreferens: 35Z497

Få det Maj 14, Tisdag
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
234SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.187 "
Öga utanför dia.2-1 / 16 "
Ögonbult typmed axel
FinishEnkel
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd5.31 "till 5.69"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3"
Axeldia.0.88 till 0.94 "
Axellängd0.19 "till 0.25"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek1 / 2-13
TypMed axel
Arbetsbelastningsgräns2400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.050.0300 Ögonbult med axel 1/2-13
234SEK /enhet