Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U16182.075.0300 Ögonbult utan axel 3/4-10 | AC6QVF 35Z562

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Ögonbult utan axel 3/4-10

Finns i lager
Artikel: AC6QVF Modell: U16182.075.0300Korsreferens: 35Z562
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
302SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.1.5 "
Öga utanför dia.2-13 / 16 "
Ögonbult typutan axel
FinishZink-pläterad
MaterialDrop smidd kolstål
Total längd5.69 "till 6.06"
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlängd3"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3"
Tråd storlek3 / 4-10
TypUtan axel
Arbetsbelastningsgräns5000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U16182.075.0300 Ögonbult utan axel 3/4-10
302SEK /enhet