Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17022.037.0600 Eye Bolt Wood Screw 3/8, 10PK | AC6QUD 35Z537

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 Ögonbult träskruv 3/8, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC6QUD Modell: U17022.037.0600Korsreferens: 35Z537
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1-13 / 32 "
Ögonbult typTräskruv
FinishZink-pläterad
MaterialStål
Total längd7 5 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd6"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypTräskruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.79
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.037.0600 Ögonbult träskruv 3/8, 10PK
267SEK /enhet