Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17420.037.0250 Eye Bolt Turned Wire 3/8-16, 10PK | AC6QTV 35Z529

APPROVED VENDOR U17420.037.0250 Eye Bolt Turned Wire 3/8-16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC6QTV Modell: U17420.037.0250Korsreferens: 35Z529

Få det Maj 7, Tisdag
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
162SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.3 / 4 "
Öga utanför dia.1-13 / 32 "
Ögonbult typVänd tråd
FinishZink-pläterad
MaterialLågt kolstål
Total längd4"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlängd2.5 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek3 / 8-16
TypVänd tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6278
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.Öga utanför dia.Ögonbult typTotal längdShank Dia.Skaftlängdgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 35Z550 Eye Bolt Open Wire 1/4-20 - Paket med 20 | AC6QUT 35Z5501 / 2 "15 / 16 "Öppna Wire3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-2083SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17420.037.0250 Eye Bolt Turned Wire 3/8-16, 10PK
162SEK /packa