Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK | AD3BMU 3XRZ8

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD3BMU Modell: U17567.025.0038Korsreferens: 3XRZ8

Få det Maj 7, Tisdag
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
301SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek3 / 8 "
Inre längd2.25 "
Inre bredd3 / 4 "
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek1 / 4-20
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3159
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0038 U-Bolt 1/4-20X3/4X2 1/4, 10PK
301SEK /packa