Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U17567.050.0250 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 2 1/2 In | AE7KKX 5YU93

APPROVED VENDOR U17567.050.0250 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 2 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE7KKX Modell: U17567.050.0250Korsreferens: 5YU93
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishEnkel
För rörstorlek2.5 "
Inre längd4.5 "
Inre bredd3"
Material304 Stainless Steel
gäng~~POS=TRUNC1.625 "
Tråd storlek1 / 2-13
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2682
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod7318152046
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Har grovvalsade trådar för rörstorlekar av stål eller smidesjärn

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0250 U Bolt 304 Rostfritt stål 1/2-13 Rör 2 1/2 In
172SEK /enhet