Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLUORAMICS 9755555 kalvpistol för kolvgrön | AG8HRG

FLUORAMICS 9755555 Tätningspistol för kolvgrön

Finns i lager
Artikel: AG8HRG Modell: 9755555
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
900SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlunger
FärgGrön
behållare TypPlastkolv
MaterialCaulk Gun
TypMultifunktionellt syre godkänt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.22
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)22.23
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Fluorik 9712151 LOX-8 Jar Gängtätningsmedel: Detta Flouramics 100-grams gängtätningsmedel för burken är vattentät och används för att motverka rening i rostfritt stål.
  • Fluorik 9712152 LOX-8 Burkfett: Detta burkfett är NLGI 00 godkänt för att motstå korrosion.
  • Fluorik 9712154 LOX-8 kolvfett: Detta kolvfett är NLGI 2-godkänt för utmärkt oxidationsstabilitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad står NLGI-Grade för?

A. NLGI-Grade är ett mått på den relativa hårdheten hos fett som används för att smörja maskinerna. Den är godkänd av National Lubricating Grease Institute.

F. Hur applicerar man LOX-8 fett/smörjmedel i en maskin?

A.

  • Applicera med en liten styv engångsborste som endast används med LOX-8 för att undvika kontaminering.
  • Ta bort LOX-8 med flera appliceringar av ett syrekompatibelt lösningsmedel/rengöringsmedel.

F. Vad ska man göra med en tätningspistol efter att ha använt den?

A.

  • Sätt in en lång skruv/spik som passar tätt in i munstyckets hål för att täta det på ett tätningsrör för att förhindra uttorkning.
  • Applicera tejpen över änden av spiken och munstycket.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLUORAMICS 9755555 Tätningspistol för kolvgrön
900SEK /enhet