Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24212.037.0150 Machine Screw Round 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK | AB2PGJ 1NA81

APPROVED VENDOR U24212.037.0150 Maskinskruv rund 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2PGJ Modell: U24212.037.0150Korsreferens: 1NA81 / 126W01

Få det Maj 15, Onsdag
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
860SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypKombination slitsad / Phillips
Förarstorlek#4
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.670 "
Huvudhöjd0.237 "
Head TypRunda
Längd1.5 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3918
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFörarstorlekHuvud Dia.HuvudhöjdLängdRockwell HårdhetTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 577438-PG Maskinskruv Rund 10-32 x 1 1/4 L - Förpackning om 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.037.0150 Maskinskruv rund 3/8-16 X 1 1/2 L, 100PK
860SEK /packa