APPROVED VENDOR U24522.025.0075 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/4 L, 100PK | AB2MBA 1MU57

APPROVED VENDOR U24522.025.0075 Maskinskruvskål 1/4-20 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2MBA Modell: U24522.025.0075Korsreferens: 1MU57

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

112SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#3
FinishZink-pläterad
Huvud Dia.0.473 "
Huvudhöjd0.162 "
Head TypPan
Längd3 / 4 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.36
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24522.025.0075 Maskinskruvskål 1/4-20 X 3/4 L, 100PK
112SEK /packa