Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24670.013.0037 Machine Screw Flat Steel 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB2MBP 1MU70

APPROVED VENDOR U24670.013.0037 Maskinskruv platt stål 6-32 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2MBP Modell: U24670.013.0037Cross Ref: 1MU70 / 126U41

Få det Maj 20, Måndag
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
16SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82-80 grader
Huvud Dia.0.262-0.238 "
Huvudhöjd0.083 "(Ref)
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0693
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.013.0037 Maskinskruv platt stål 6-32 X 3/8 L, 100PK
16SEK /packa