Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Machine Screw Flat 10-24 X 3/8 L, 100PK | AB2MCJ 1MU88

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Maskinskruv platt 10-24 X 3/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2MCJ Modell: U24670.019.0037Cross Ref: 1MU88 / 126U59
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
73SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishZink-pläterad
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.333 "
Huvudhöjd0.098 "
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetB70
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.019.0037 Maskinskruv platt 10-24 X 3/8 L, 100PK
73SEK /packa