Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Flat Washer Steel Thru Hardened 7/16 Inch, 50PK | AA8RTB 19NT73

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Platt bricka stål genom härdat 7/16 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA8RTB Modell: U38405.043.0001Korsreferens: 19NT73 / 42JY21
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
84SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FinishGul zink
Passar bultstorlekar7 / 16 "
Inuti Dia.15 / 32 "
MaterialStål genom härdad
Utanför Dia.29 / 32 "
temp-58 grader. till 302 grader.
Tjocklek0.125 "
TypTjock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3474
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)16.38
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.043.0001 Platt bricka stål genom härdat 7/16 tum, 50PK
84SEK /packa