Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39665.062.0600 Hitch Pin Standard Stål Zink 5/8 x 6 3/4 L | AC9MRW 3HLN5

APPROVED VENDOR U39665.062.0600 Dragstift Standard Stål Zink 5/8 x 6 3/4 L

Finns i lager
Artikel: AC9MRW Modell: U39665.062.0600Korsreferens: 3HLN5
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
FinishGul zink
Längd6.75 "
Material1038/4140 Stål
Pin Dia.5 / 8 "
Skaftstorlek5 / 8 "
TypStandard
Användbar längd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3722
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.062.0600 Dragstift Standard Stål Zink 5/8 x 6 3/4 L
123SEK /enhet