Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Hitch Pin Standard Steel Zinc 7/8 x 5 1/4 L | AC9MTB 3HLP1

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Dragstift Standard Stål Zink 7/8 x 5 1/4 L

Finns i lager
Artikel: AC9MTB Modell: U39665.087.0425Korsreferens: 3HLP1
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
FinishGul zink
Längd5.25 "
Material1038/4140 Stål
Pin Dia.7 / 8 "
Skaftstorlek7 / 8 "
TypStandard
Användbar längd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6201
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.087.0425 Dragstift Standard Stål Zink 7/8 x 5 1/4 L
120SEK /enhet