Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39666.037.0400 Hitch Pin Standard Stål Zink 3/8 x 4 3/8 L | AC9MTF 3HLP6

APPROVED VENDOR U39666.037.0400 Dragstift Standard Stål Zink 3/8 x 4 3/8 L

Finns i lager
Artikel: AC9MTF Modell: U39666.037.0400Korsreferens: 3HLP6
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
FinishGul zink
Längd4.375 "
Material1038/4140 Stål
Pin Dia.3 / 8 "
Skaftstorlek3 / 8 "
TypStandard
Användbar längd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.037.0400 Dragstift Standard Stål Zink 3/8 x 4 3/8 L
81SEK /enhet