Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 Hitch Pin Standard Steel Zinc 1/2 x 6 1/2l | AC9MTH 3HLP8

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 Hitch Pin Standard Stål Zink 1/2 x 6 1/2l

Finns i lager
Artikel: AC9MTH Modell: U39666.050.0575Korsreferens: 3HLP8
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
FinishGul zink
Längd6.5 "
Material1038/4140 Stål
Pin Dia.1 / 2 "
Skaftstorlek1 / 2 "
TypStandard
Användbar längd5.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.24
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.050.0575 Hitch Pin Standard Stål Zink 1/2 x 6 1/2l
67SEK /enhet