Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U39666.087.0650 Dragstift Standard Stål Zink 7/8 x 7 1/2l | AC9MTN 3HLR4

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 Hitch Pin Standard Stål Zink 7/8 x 7 1/2l

Finns i lager
Artikel: AC9MTN Modell: U39666.087.0650Korsreferens: 3HLR4
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHakstift
FinishGul zink
Längd7.5 "
Material1038/4140 Stål
Pin Dia.7 / 8 "
Skaftstorlek7 / 8 "
TypStandard
Användbar längd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8186
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U39666.087.0650 Hitch Pin Standard Stål Zink 7/8 x 7 1/2l
157SEK /enhet