Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U48170.013.0075 Machine Screw Flat 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9TXB 2FA32

APPROVED VENDOR U48170.013.0075 Maskinskruv platt 6-32 X 3/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9TXB Modell: U48170.013.0075Korsreferens: 2FA32 / 127G75
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
178SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.262 "
Huvudhöjd0.083 "
Head TypFlat
Längd3 / 4 "
MaterialMässing
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1309
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7415338050
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U48170.013.0075 Maskinskruv platt 6-32 X 3/4 L, 100PK
178SEK /packa