Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Machine Screw Hex 10-32 X 1/2 L, 100PK | AB2YFC 1PRZ3

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Maskinskruv sexkant 10-32 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2YFC Modell: U51016.019.0051Korsreferens: 1PRZ3
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
298SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.12 "
Head TypHex trim
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51016.019.0051 Maskinskruv sexkant 10-32 X 1/2 L, 100PK
298SEK /packa