Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 Hex Jam Nut 3/8-24 9/16 Inch, 100PK | AB3ZHM 1WE95

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 Sexkantsmutter 3/8-24 9/16 tum, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB3ZHM Modell: U51092.037.0001Korsreferens: 1WE95
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
425SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-24
FinishEnkel
Grade18-8
Höjd7 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typTunn mutter
Rockwell HårdhetB95 till C35
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypTunn
Bredd9 / 16 "
Skiftnyckelstorlek9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.46
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 Sexkantsmutter 3/8-24 9/16 tum, 100PK
425SEK /packa