Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51110.037.0250 Maskinskruv 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK | AC8KCM 3AWJ3

APPROVED VENDOR U51110.037.0250 Maskinskruv 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC8KCM Modell: U51110.037.0250Korsreferens: 3AWJ3 / 127P95

Få det Maj 14, Tisdag
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
147SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishEnkel
Huvud Dia.0.717 "
Huvudhöjd0.23 "
Head TypFlat
Längd2.5 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3074
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0250 Maskinskruv 3/8-16 X 2 1/2 L, 10PK
147SEK /packa