Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51122.008.0050 Machine Screw Pan 2-56 X 1/2 L, 100PK | AB4MTZ 1ZB27

APPROVED VENDOR U51122.008.0050 Maskinskruvskål 2-56 X 1/2 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB4MTZ Modell: U51122.008.0050Korsreferens: 1ZB27 / 126W14
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
34SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#1
FinishEnkel
Huvud Dia.0.167 "
Huvudhöjd0.062 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek2-56

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.008.0050 Maskinskruvskål 2-56 X 1/2 L, 100PK
34SEK /packa