Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U51211.013.0025 Maskinskruv Rund 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9CEB 2BB17

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Maskinskruv rund 6-32 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9CEB Modell: U51211.013.0025Korsreferens: 2BB17 / 127A30
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
49SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvud Dia.0.260-0.240 "
Huvudhöjd0.103 till 0.091 "
Head TypRunda
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0544
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0025 Maskinskruv rund 6-32 X 1/4 L, 100PK
49SEK /packa