Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U51300.019.0062 Machine Screw Flat Stainless Steel 10-24 X 5/8 L, 100PK | AB8WYW 2AB63

APPROVED VENDOR U51300.019.0062 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-24 X 5/8 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8WYW Modell: U51300.019.0062Korsref.: 2AB63 / 126Y45

Få det Maj 22, Onsdag
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
117SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
Förarstorlek#2
FinishEnkel
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.362 "
Huvudhöjd0.116 "
Head TypFlat
Längd5 / 8 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0062 Maskinskruv platt rostfritt stål 10-24 X 5/8 L, 100PK
117SEK /packa