Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U55000.025.0300 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/4-20 X 3, 25PK | AC8JTK 3AUK9

APPROVED VENDOR U55000.025.0300 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 3, 25PK

Finns i lager
Artikel: AC8JTK Modell: U55000.025.0300Korsreferens: 3AUK9
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
268SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet3"
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB95
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek20
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5058
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.025.0300 Insexskruv Rostfritt stål 1/4-20 X 3, 25PK
268SEK /packa